{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau | ABS | |
| Type de rangement d'outils | Compartiments souples | |
| Charge admissible de la valise | 35 kg | |
| Propriété de la valise | apte au transport aérien | |
| Dim. int., L | 460 mm | |
| Dim. int., l | 300 mm | |
| Dim. int., H | 180 mm | |
| Poids | 5,8 kg |
| Référence article | 693010 | |
| EAN / GTIN | 5733439139519 | |
| Fabricant/personne responsable | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com |