Valise en X-ABS grande profondeur avec coque de fond, 2 plateaux porte-outils et serrures TSA, Type: 1

Réf.: 692671 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: X-ABS
  • Type de rangement d'outils: Porte-outils
  • Charge admissible de la valise: 30
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau X-ABS
Type de rangement d'outils Porte-outils
Charge admissible de la valise 30 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 470 mm
Dim. int., l 210 mm
Dim. int., H 360 mm
Poids 5,7 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692671 1
EAN / GTIN 4006793001848
Réf. fabricant 588070171
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Serrures à cylindre basculantes intégrées dans le double cadre en aluminium, charnière encliquetable pour verrouillage du couvercle de la valise et patins de protection.
 
Equipement intérieur:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 1 porte-outils servant de couvercle (692750), 1 plateau avec 2 porte-outils (692720), 1 plateau range-documents fixe dans le couvercle.
Serrures TSA: Lors de voyages aux Etats-Unis, les autorités de sécurité américaines TSA (“Transportation Security Administration”) peuvent ouvrir et refermer ces serrures à l'aide d'une clé générale à des fins d'inspection. L'ouverture par la force de la valise (destruction des serrures) lors de fouilles est ainsi évitée.

Remarque(s):

Valise également disponible avec d’autres types de serrures sur demande.