Set KS 85 FS Scie circulaire portative

Réf.: 691197000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 691197000
EAN / GTIN 4061792200470
Réf. fabricant 691197000
Article hors catalogue L01750 1153
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Semelle légère en aluminium coulé sous pression
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail à onglets Metabo KFS
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Le guide latéral double précis en aluminium facilite les coupes en longueur
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Rail de guidage et disponible comme accessoire

    Équipement standard
  • Rail de guidage KFS 44, Lame de scie circulaire carbure (24 dents), Guide latéral en aluminium, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Longueur de câble: 4 m
  • Poids sans câble: 8.4 kg
  • Bruttogewicht: 11.999 kg
  • Vitesse de coupe max.: 55 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 65 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 80 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 85 mm
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Puissance utile: 1100 W
  • Puissance absorbée nominale: 2000 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 3800 /min
  • Vitesse de rotation à vide: 4500 /min
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 48 °
  • Ø de lame x alésage: 235 x 30 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier