Basic 250-24 W Set Compresseur

Réf.: 690836000
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
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690836000
EAN / GTIN 4007430274762
Réf. fabricant 690836000
Article hors catalogue L01750 1030

Description

Description:

  • Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
  • Compresseur à pistons avec huile
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée, Set d'outils à air comprimé LPZ 4 Set

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée nominale: 1.5 W
  • Pression max.: 8 bar
  • Taille de la cuve: 24 l
  • Poids: 27 kg
  • Bruttogewicht: 27.360 kg
  • niveau sonore: 81 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 81 dB(A)
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 95 l/min
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)
  • Puissance de remplissage: 110 l/min
  • Puissance d'aspiration: 200 l/min
  • Vitesse de rotation max.: 2850 /min