Basic 250-24 W Set compressor

Artikelnummer: 690836000
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
Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690836000
EAN/GTIN 4007430274762
Nummer fabrikant 690836000
L-nummer L01750 1030

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
  • Oliegesmeerde compressor
  • Voor eenfase wisselstroom
  • Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
  • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
  • Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
  • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

    Met:
  • Universele snelkoppeling, Trekgreep met rubber bekleding, Perslucht-gereedschapset LPZ 4 set

Kenmerk:

  • Opgenomen vermogen: 1.5 W
  • Max. druk: 8 bar
  • Ketelinhoud: 24 l
  • Gewicht: 27 kg
  • Bruttogewicht: 27.360 kg
  • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB(A)
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 95 l/min
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Vulvermogen: 110 l/min
  • Aanzuigvermogen: 200 l/min
  • Max. toerental: 2850 /min