Description:
Directement inspirée du marché, la gamme de chaussures de sécurité uvex 1 x-craft sport se démarque pour les applications légères dans l'artisanat, l'industrie et la logistique. La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied. De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie. Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.
Caractéristique(s):
Caractéristiques générales
- Chaussures de sécurité S2 sportives et particulièrement légères
- Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
- Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
- Lacets élastiques réglables individuellement avec système de blocage rapide
Caractéristiques de confort
- Tissu extérieur en micro-velours léger et respirant
- mandrin en maille Distance respirante
- Tailles 35-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
- interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: (95797-0)
caractéristiques de protection
- Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj planet, amortissante et restituant l’énergie, composée à 15 % de granulés recyclés issus des surplus de production
- Semelle extérieure en PU
- capuchon en mousse de polyuréthane
- contrefort en mousse de polyuréthane
- Embout de protection 100 % sans métal
- Certification ESD