Descripción:
Directamente inspirado en el mercado, el arnés de seguridad deportivo uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel para aplicaciones ligeras en el comercio, la industria y la logística. El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad. La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales. Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta. La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado. Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.
Característica:
Características generales
- Zapato de seguridad S2 deportivo y especialmente ligero
- Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
- Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido
Características de confort
- Tejido exterior de microvelour ligero y transpirable
- Forro de malla Distance transpirable
- Tallas 35-40, fabricadas con hormas de mujer
- Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: (95797-0)
Características de seguridad
- Plantilla uvex i-PUREnrj planet con propiedades amortiguadoras y de recuperación de energía, fabricada con un 15 % de granulado reciclado procedente de los residuos de la propia producción
- Suela de poliuretano
- cubierta exterior de espuma de poliuretano
- reforzo del talón de poliuretano expandido
- Puntera de seguridad 100 % libre de metal
- Certificado ESD