Tournevis porte-embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 60mm

Réf.: 676668 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
990 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 60 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 150 mm
Capuchon pivotant non
Réversibilité gauche/droite non
Avec poignée à cliquet non
Avec corps télescopique non
Avec embouts non
Magasins d'embouts intégré non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Réf. fabricant 676668 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de confort.
Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.