Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide, ESD, Emmanchement hexagonal: 6,3mm

Réf.: 676415 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 816 R ESD
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale 119 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Capuchon pivotant non
Avec embouts non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Réf. fabricant 05051464001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec logement pour embouts 1/4 pouce.
Avec mandrin à changement rapide «Rapidaptor».
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Norme:

ESD suivant DIN 53482 / VDE 0303 partie 3.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
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
Connectez-vous