• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Embout “HF” pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 avec fonction de blocage, Profil Torx®: TX30

Réf.: 675552 TX30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,78 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    1,48 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/1 Z TORX® HF
Profil Torx® TX30
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675552 TX30
EAN / GTIN 4013288106865
Réf. fabricant 05066077001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.
Avec fonction de blocage.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.