• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bit „HF“ pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX30

Artiklové číslo: 675552 TX30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    46,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    38,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 867/1 Z TORX® HF
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX30
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 25 mm
Sada ne
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675552 TX30
EAN / GTIN 4013288106865
Číslo výrobce 05066077001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.
S přídržnou funkcí.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.