Assortiment de tournevis de précision ESD, Nombre de pièces: 7

Réf.: 669610 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 7 pc.
Emballage sacoche
Zone de protection ESD (EPA) oui
Nombre d’outils 7
Caractéristiques poignée lame escamotable (lame télescopique); lame interchangeable
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis à embout; embouts
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis à fente (SL)
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Réf. fabricant 03.5154

Description

Exécution:

Manche de précision en plastique maniable avec tête de centrage tournante. Dispositif de serrage avec écrou pour fixer les lames à la position désirée (lames télescopiques). Lames en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Livrés dans une trousse enroulable en plastique.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Contenu:

Manche télescopique en plastique: 1 pc.
2 lames pour Torx® 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 lames pour 6 pans creux 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lames pour vis à fente / Phillips 669605: 2×0,3 / 00 ; 2,5×0,4 / 0