Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 668401 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis jusqu'à 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 147 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668401 0
EAN / GTIN 4045197951595
Réf. fabricant 668401 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.