Jeu de tournevis pour Phillips, avec manche bimatière, Nombre de tournevis: 5

Réf.: 668411 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface avec chromage
Couleur Rouge; noir
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Type de produit tournevis
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 668411 5
EAN / GTIN 4045197951656
Réf. fabricant 668411 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.

Livraison:

1 tournevis de chaque 668401: Réf. 0; 1; 2; 3; 4