Manche VDE seul, Type: 1

Réf.: 667411 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vérifié jusqu’à 1 000 V
Référence fabricant 817 VDE
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Jaune; Rouge
Pour Outil à embout
Longueur 98 mm
Diamètre 9 mm
Capuchon pivotant oui
Matériau Plastique bi-composants
Type de produit manche
Norme DIN EN IEC 60900; VDE 0682-201

Identification et classification

Référence article 667411 1
EAN / GTIN 4013288104359
Réf. fabricant 05003990001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform 100% isolé jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Adapté(s) pour:

Jeu VDE 667260.