Testeur de tension, qualité spéciale, LED, Largeur de lame: 2,5mm

Réf.: 665021 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 490 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannungsprüfer Sonderqualität LED
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Jaune
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 100
Tension d’essai maximale 250
Longueur lame 60 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 2,5
Largeur lame 2,5 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale 135 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891
Réf. fabricant PB 175.0-60 LED

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée de haute qualité. Plage de contrôle 110 - 250 V. LED pour une grande luminosité.
avec clip.