Tournevis électronique pour vis à fente, avec manche en plastique, Largeur embout (b): 2mm

Réf.: 664400 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
754 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 2 mm
Désignation de la lame 00
Epaisseur embout (a) 0,3 mm
Longueur lame 70 mm
Longueur totale 180 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Réf. fabricant 160.00-70

Description

Exécution:

Lame fine avec embout à faces parallèles et planes. Manche en plastique transparent antichocs.

Matière(s):

Alliage spécial PB Swiss Tools, nickelé et chromé; extrémité noire.