{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 160 iS | |
| Largeur embout (b) | 3,5 mm | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Epaisseur embout (a) | 0,6 mm | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Longueur totale | 181 mm | |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
| Type de produit | Tournevis |
| Référence article | 663200 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288191144 | |
| Réf. fabricant | 05006440001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |