Tournevis d’électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé VDE, Largeur embout (b): 2,5mm

Réf.: 663100 2,5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 798 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente
Pour contrôle de tension non
Longueur totale L 161 mm
Longueur lame l1 80 mm
Largeur de lame b 2,5 mm
Epaisseur extrémité a 0,4 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Référence fabricant 160 i VDE
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Jaune; Rouge
Particularité, pour vis à fente pointe noire
Type de produit tournevis
Surface chromage mat
Jeu/Kit non
Entraînement poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 663100 2,5
EAN / GTIN 4013288027221
Réf. fabricant 05006100001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique (à partir de la réf. 4). A partir de la réf. 5,5 = le ⌀ extérieur de l’isolation est identique à la largeur de l’embout (avantageux lors de travaux dans des endroits confinés).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services