Tournevis d’électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé VDE, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 663100 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 097 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vérifié jusqu’à 1 000 V
Référence fabricant 160 i VDE
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension non
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 98 mm
Protection anti-glissement oui
Avec tête articulée, pour vis à fente (SL) non
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe rodée au laser
Largeur lame 4 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface chromage mat
Norme DIN EN 60900; VDE 0682-201
Longueur totale 198 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 663100 4
EAN / GTIN 4013288027252
Réf. fabricant 05006115001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique (à partir de la réf. 4). A partir de la réf. 5,5 = le ⌀ extérieur de l’isolation est identique à la largeur de l’embout (avantageux lors de travaux dans des endroits confinés).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.