Tournevis pour vis à fente, avec manche, Largeur embout (b): 2,5mm

Réf.: 660701 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 097 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 2,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 75 mm
Longueur totale 162 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403
Réf. fabricant 660701 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.
A partir de la réf. 5,5, avec section 6 pans pour prise de clé.