Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform et traité, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 660300 3,5
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
533 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 932 A
Largeur embout (b) 3,5 mm
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 161 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Réf. fabricant 05018260001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées et traitées (réf. 12 et 14 sans zones souples, réf. 3,5 non traitée et lame continue).
Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, en continu jusqu'à l'extrémité du manche. A partir de la réf. 4,5 avec section 6 pans pour prise de clé, surface chromée matte.