Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 300cNm

Réf.: 659005 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 91,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Interface: Port USB
  • Logement pour embouts: F 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 300 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Précision de mesure du couple ±4 %
Interface Port USB
Logement pour embouts F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série TORSIOTRONIC
Longueur totale L 317 mm
Plage de couples 0,3 Nm - 3 Nm
Plage de couples 30 cNm - 300 cNm
Résolution 0,1 cNm
Poids 679 g
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique; visuel
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage; à déclenchement; Signal sonore
Lecture commutable Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 3,6 V
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Batterie interchangeable oui
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659005 300
EAN / GTIN 4018754299409
Réf. fabricant 96510730
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Cliquet à embouts intégré avec 80 dents pour un angle de travail de seulement 4,5°. Permet un travail de précision pour les vissages difficiles d’accès.
Système à mécanisme à billes émettant un signal sensitif et sonore une fois que le couple de serrage désiré est atteint. Après le déclenchement, le mécanisme à glissement empêche le dépassement involontaire du couple de serrage défini et le serrage excessif de la vis.
Manche ergonomique permettant un travail sans effort. Un carré d'entraînement de 1/4 pouce est intégré à l'extrémité du manche. Résistant aux huiles, graisses, carburants et liquides de frein.
  • Trois modes de fonctionnement et signal optique, acoustique et haptique.
  • Capacité de la mémoire: jusqu’à 2500 valeurs mesurées.
  • Le port micro-USB intégré permet de lire et de documenter les données de mesure sur des terminaux.
  • Affichage couleur OLED clair et économe en énergie.

Unités de mesure: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (charge par l'extérieur), logiciel SENSOMASTER 4, micro-USB sur câble USB-A, porte-embouts (6 pans creux D 6,3; 1/4 pouce). En coffret plastique.

Remarque(s):

Le chargeur et l'adaptateur de charge adaptés sont disponibles sur demande. Batteries supplémentaires disponibles sous le code art. 081574 réf. 2600 ou réf. 3500.