• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pile Li-Ion, rechargeable, Capacité: 2600mAh

Réf.: 081574 2600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (mAh) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Composition chimique Lithium-ion
Format international 18650
Tension nominale 3,6 V
Capacité de la batterie 2 600 mAh
rechargeable oui
Poids par unité 137 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 081574 2600
EAN / GTIN 4013674092437
Réf. fabricant 1307-0000
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles Li-Ion avec circuit de protection. Auto-décharge très faible et rendement énergétique élevé. Protection contre les courts-circuits, la surcharge et la décharge profonde.