Outil emboîtable à fourche, Ouverture: 10mm

Réf.: 657323 10
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils emboîtables
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Mesure étalon S 25 mm
Diamètre extérieur D 6 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Transmission logement de tenon
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 657323 10
EAN / GTIN 4580135821733
Réf. fabricant SH6DX10

Description

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5