Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ Plus“, Couple maximal: 3Nm

Réf.: 654475 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 654475 3
Réf. fabricant 43250

Description

Exécution:

  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First Peak), affichage de la valeur maximale (Final-Peak).
  • Spécification aisée du couple désiré avec tolérances.
  • Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Grand affichage à LED bien lisible. Transmission de données possible via un câble de raccordement RS232C.

Avantage(s):

Indication d’état rapide et visuellement simple via 3 LED.

Livraison:

Avec câble de raccordement RS232C (vers un PC ou une imprimante) et bloc d’alimentation, dans une valise robuste en plastique.