{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | orange | |
| Porte-embouts, porte-embouts | D 6,3; D 6,3 | |
| Réf., porte-embouts | 1/4 pouce; 1/4 pouce | |
| Résolution d’affichage | 0 Nm | |
| Résolution angulaire | 0,1 degré | |
| Unité de mesure précision de l’angle de rotation | degré | |
| Précision de mesure de l’angle de rotation | 0,5 degré | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Interface | USB | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | porte-embouts; porte-embouts | |
| Métrologie | fonctionnement électrique | |
| Fonctions de mesure | couple; angle de rotation | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de couple min. | 0,05 Nm | |
| Plage de couple max. | 0,5 Nm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui |
| Référence article | 654388 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001941794 | |
| Réf. fabricant | NG-TTR50-XU | |
| Fabricant/personne responsable | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |