Clé à douille double, solide, hexagone 10x11 mm

Réf.: 6525390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6525390
EAN / GTIN 4010886652534
Réf. fabricant 6525390
Article hors catalogue L60160 1599

Description

Description:

Avec tige hexagonale
Avec des trous traversants pour le fonctionnement avec une clé à fourche ou un axe rotatif (n° 626 S / n° 26 RS-626 S)
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 RS: 626 S 1
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 11,0 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 14,5
  • Profondeur d'insertion 1: 9,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 9,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 15 mm
  • Ø de la tête 2 [mm]: 16 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10 x 11
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires