Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 9mm

Réf.: 650130 9
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
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles (Surfacedrive)
Longueur totale L 32 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Norme DIN 3121
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 9 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 14,5 mm
Surface brunissage
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 650130 9
EAN / GTIN 4991644317943
Réf. fabricant 13410M 9MM
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.