{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 3/8 colio | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 9 mm | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | 14,5 mm | |
| Produkto rūšis | galvutė | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | juodint. | |
| Standartas | DIN 3121 | |
| Bendras ilgis L | 32 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 650130 9 | |
| EAN / GTIN | 4991644317943 | |
| Gamintojo numeris | 13410M 9MM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |