{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | |
| Longueur totale L | 32 mm | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Norme | DIN 3121 | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 13 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 19,5 mm | |
| Surface | brunissage | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 650130 13 | |
| EAN / GTIN | 4991644317981 | |
| Réf. fabricant | 13410M 13MM | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |