MARTOR LAME INDUSTRIELLE 65 , 200 lames

Réf.: 65.83
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65.83
EAN / GTIN 4002632909153
Réf. fabricant 65.83

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 65 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 39 mm de long, 18,7 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 65 est 200 pièces sous le numéro de commande 65.83. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires