Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 642600 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero aleado al cromo
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 70 mm
Norma DIN 3120
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 18,4 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Cabeza esférica
Tipo de producto Vaso
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642600 13
EAN / GTIN 4018754006175
Número del fabricante 03040013
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabada redondeada. Hexagonal con perfil AS-Drive.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.