Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 10 mm

Réf.: 642520 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 614 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 15,4 mm
Longueur 77 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642520 10
EAN / GTIN 4045197542717

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier