Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 9mm

Réf.: 642229 9
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
533 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 38 mm
Norme DIN 3124
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 9 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 14 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec fonction de maintien des vis
Type de produit douille
Surface avec chromage
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 642229 9
EAN / GTIN 4062406061722
Réf. fabricant 642229 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil AT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642232; HOLEX: 642222).