{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à empreinte carrée double mâle | 17 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à empreinte carrée double mâle | 24 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3124 | |
| Longueur totale | 38 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à empreinte carrée double mâle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 642130 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197164292 | |
| Réf. fabricant | 642130 17 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |