{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Universalzange 10″, 7-fach verstellbar | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Longueur mors/mâchoire | 32,5 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 48 mm | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 31 mm | |
| Ecartement max. a | 31 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Référence article | 6413240 | |
| EAN / GTIN | 4010886641323 | |
| Réf. fabricant | 6413240 | |
| Article hors catalogue | L60160 850 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |