FSPA 6.00-3.00YZ IC20 Plaquettes de précision rayonnées pour l'aluminium à des avances moyennes à élevées

Réf.: 6410003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6410003
EAN / GTIN 7291075302592
Réf. fabricant 6410003
Article hors catalogue L23940 1894

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 9 Degrees
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 25 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :