• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TIP 4P3.0-ISO IC908 Plaquettes réversibles de filetage extérieur, profil complet ISO, rectifiées avec brise-copeau

Réf.: 6403296
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 6403296
EAN / GTIN 7291075159844
Réf. fabricant 6403296
Article hors catalogue L23940 1416

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.42 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 3 mm