• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

TIP 4P3.0-ISO IC908 Plaquita Rectificada de Precisión para Roscado Exterior Métrica ISO, Perfil Total, 2 Puntas con Rompevirutas

Número de artículo: 6403296
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 6403296
EAN / GTIN 7291075159844
Número del fabricante 6403296
Número L L23940 1416

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.42 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 3 mm

Productos adecuados