Douille 12 pans 3/8 pouce, Ouverture: 8mm

Réf.: 637029 8
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
859 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 11,8 mm
Longueur 25,5 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Réf. fabricant 637029 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.