Rallonge de cardan 1/2″ 250 mm

Réf.: 6366570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6366570
EAN / GTIN 4010886803899
Réf. fabricant 6366570
Article hors catalogue L60160 3012

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
La rallonge permet une inclinaison jusqu’à 18°
Charge admissible maxi 230 N·m
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Acier au vanadium 31CrV3, rectifié, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non