Cardan-verlengstuk 1/2″ 250 mm

Artikelnummer: 6366570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6366570
EAN/GTIN 4010886803899
Nummer fabrikant 6366570
L-nummer L60160 3012

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
het verlengstuk maakt draaien tot 18° mogelijk
belastbaarheid max. 230 N·m
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen