Poignée transversale, 3/8 pouce QuickRelease, Longueur totale: 165mm

Réf.: 635750 165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 165 mm
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Réf. fabricant 12071000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec tête coulissante.
Le système de verrouillage QuickRelease empêche tout détachement involontaire ou la perte d’un outil.

Norme:

DIN 3122-A 10
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.