Hoja de sierra

Número de artículo: 63503064005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo 63503064005
EAN / GTIN 4014586179216
Número del fabricante 63503064005
Número L L00010 127
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Diámetro de tubo hasta 260 mm en combinación con el dispositivo de sujeción y alimentación FEIN 9 07 02 005 00 0 o el dispositivo de sujeción 9 07 02 004 00 6

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,6 mm
  • longitud 400 mm
  • espesor 1,5 mm
  • calidad HSS