Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 22 pièces

Réf.: 630263

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 22 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 630263
EAN / GTIN 4045197219183
Réf. fabricant 630263
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631030
Réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631730
Réf. 3; 4; 5; 6 mm
Poignée transversale: 1 pièce 633030
Poignée emmanchée: 1 pièce 632830
Rallonge: 1 pièce 632430 150 mm
Cardan: 1 pièce 633530
Cliquet: 1 pièce 632030
Présentation dans: Coffret en plastique ABS