Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Rallonge, 1/4″, Longueur totale: 50mm

Réf.: 632430 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 632430 50
Réf. fabricant 632430 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.
Emboîtage “à l’aveugle” grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés.

Norme:

DIN 3123-B 6,3

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.