Insert de clé à chocs 3/4″ hexagone 36 mm

Réf.: 6282710
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6282710
EAN / GTIN 4010886628270
Réf. fabricant 6282710
Article hors catalogue L60160 3274
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 56,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 54,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 20,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 56 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Couple d'essai (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 36
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non