El destornillador de potencia de la toma de corriente 3/4″ hexágono 36 mm

Número de artículo: 6282710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6282710
EAN / GTIN 4010886628270
Número del fabricante 6282710
Número L L60160 3274
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 56,0 mm
  • Inserto Ø 1: 54,0 mm
  • Ø de inserción 2: 44,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 20,0 mm
  • Longitud total [mm]: 56 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Par de prueba (mín.) [Nm]: 2200 Nm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados