Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, 6 pans: 3mm

Réf.: 627484 3
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
345 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627484 3
EAN / GTIN 4045197950918
Réf. fabricant 627484 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière confortable en plastique. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée. Avec entraînement latéral. Tête sphérique sur le côté long.